METABO PUNTBEITEL SDS-PLUS PROF.PREM. 250 MM 629178000
Beitels, SDS-plus "professional premium"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:629178000
Rubix:A0215868
Fabrikant:629178000
EAN:4007430314536



Productdetails : METABO PUNTBEITEL SDS-PLUS PROF.PREM. 250 MM 629178000
Zelfslijpende snijkanten voor maximale sloopprestatie, Maximale afname door efficiëntere slagoverdracht en extra snijkanten, De innovatieve kopvorm voorkomt op betrouwbare wijze vastklemmen, Speciaal gehard staal en bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor maximale standtijden en productief werken, Voor harde materialen, voor algemene beitel- en breekwerkzaamheden van metselwerk, beton en losse stenen (gericht breekeffect)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Totale lengte | 250 mm |
| Type schacht | sds-plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,60 excl. BTW
/ stuk
€ 17,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen