Kegellager Timken 2729X, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 19.05 mm
Beker voor conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:2729X
Rubix:03384716
Fabrikant:100013886
EAN:0053893119670


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 2729X CUP
Enkelrijige conische rollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde het eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee belangrijke, van elkaar te scheiden delen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenovergestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollagers).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollagers).
Sterke punten
Enkele conus. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollagers op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook beschikbaar: penkooien.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,05x76,2x76,2 mm |
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 187,8 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | ts |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 86900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,73 excl. BTW
/ stuk
€ 85,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen