Kegellager Timken H936340-90016, Binnendiameter: 155.575 mm | Breedte: 85.725 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H936340-90016
Rubix:03326381
EAN:0053893715230
TIMKEN H 936340-90016 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter155,575 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 936340-90016 KEGELLAGER ASSY


Timken kegellager assy H 936340-90016 (Type TS) voor zware toepassingen. Ontworpen voor betrouwbare radiale en axiale belasting in industriële aandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter155,575 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
Seriets
Totale breedte lager85,725 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1400000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1230000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 24.556,16 excl. BTW
/ stuk
€ 29.712,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen