Kegellager Timken 67388-902A2, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 101.6 mm
Kegelrollenlager - dubbele bekerassemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:67388-902A2
Rubix:03324275
EAN:0053893359427


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 67388-902A2 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een grote effectieve lagerafstand, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarbij kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent vormen. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of vrij in het boorgat van het huis worden gelaten.
Sterke punten
Dubbele beker en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De beker heeft een groef en smeergaten in de OD. Afstandhouders verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zware tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101,6x196,85x196,85 mm |
| Logistiek gewicht | 10959 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,57 kg |
| Serie | 67300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 101,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 625000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 166000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.763,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3.344,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen