Referenties
Pferd Tools:TBG 80/M14 INOX 0,50
Rubix:23089224
Fabrikant:43306044
EAN:4007220003688





Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal (inox) |
|---|---|
| Diameter borstel | 80 mm |
| Gebruik | krachtige haakse slijpmachines |
Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBG 80/M14 INOX 0,50
Agressieve borstel. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten op grote oppervlakken.
Toepassingen
Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal (inox) |
| Diameter borstel | 80 mm |
| Gebruik | krachtige haakse slijpmachines |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Max. toerental | 10000 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 198,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen