FLEXOVIT KOMBORSTEL STAALDRAAD GETORDEERD 80XM14 0,5 T25
Bekerborstel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:07660739518
Rubix:23974058
Fabrikant:7660739518
EAN:3157629175552

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT KOMBORSTEL STAALDRAAD GETORDEERD 80XM14 0,5 T25
Kegelborstels voor de haakse slijper. De Industrial Line met gegolfde staaldraad is geschikt voor het ontroesten en ontbramen van laag- en ongelegeerd staal.
Sterke punten
•For working on hard-to-reach places
Extremely suitable for removing slag, paint, rust and oxidation
Stiff, long twisted wires make light work of heavy material build-ups such as weld seams
Extremely suitable for removing slag, paint, rust and oxidation
Stiff, long twisted wires make light work of heavy material build-ups such as weld seams
Toepassingen
High Material Removal Rate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Aansluiting | m14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,65 excl. BTW
/ stuk
€ 37,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
