OSBORN PRO KOMBORSTEL D65 M14 STAAL 0,5 T20
Bekerborstels, getordeerd draad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Osborn:0002-608.151
Rubix:23976098
Fabrikant:0002608151
EAN:4013349620057


Technische samenvatting
| Draad | staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | haakse slijpmachines |
Documenten
Productdetails : OSBORN PRO KOMBORSTEL D65 M14 STAAL 0,5 T20
Getordeerde bekerkwast, industriële kwaliteit, voor gebruik op haakse slijpmachines.
Sterke punten
Universeel talent, Osborn bestseller
Impressief reinigingseffect
Geschikte oplossing voor het reinigen van grote oppervlakken
Lange levensduur, lage instelkosten/tijd
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Impressief reinigingseffect
Geschikte oplossing voor het reinigen van grote oppervlakken
Lange levensduur, lage instelkosten/tijd
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Toepassingen
Roest verwijderen, verf verwijderen, slakken, silicaatresten en blauwverkleuring verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x79x96 mm |
| Logistiek gewicht | 258 g |
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 65 mm |
| Gebruik | haakse slijpmachines |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,70 excl. BTW
/ stuk
€ 14,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden