PFERD BORSTEL PBUIT 1516/6 INOX 0,20
Borstels INOX-TOTAL PBUIT 1516/6 INOX 0,20
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBUIT 1516/6 INOX 0,20
Rubix:2399105172
Fabrikant:43200027
EAN:4007220808399


Technische samenvatting
| Draad | inox |
|---|---|
| Diameter borstel | 15 mm |
| Gebruik | bewerkbare materialen : aluminium/andere niet-ferrometalen/refractaire materialen/legeringen op basis van kobalt/hard niet-ferrometaal/brons/roestvrij staal (inox)/gietijzerhout/thermoharders/thermoplasten/stalen, gietstaal |
Productdetails : PFERD BORSTEL PBUIT 1516/6 INOX 0,20
Aangepast voor werkzaamheden in moeilijk bereikbare plaatsen zoals alésages, cavités en inwendige hoeken. PBUIT Geschikt voor alle borstelingen bij lage belastingen. De draden waaieren uit bij rotatie. Dankzij het uitwaaieren van de draden tijdens rotatie kunnen ze speciaal worden gebruikt in moeilijk bereikbare plaatsen zoals alésages en cavités. PBGSIT Perfect geschikt voor het bewerken van inwendige hoeken. De torsade, ontworpen in de tegenovergestelde draairichting van de borstel, voorkomt het uitwaaieren van de borstelvulling tijdens gebruik.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Naam van de stof : lood
CAS-nummer 7439-92-1
Restgehalte = < 4%
CAS-nummer 7439-92-1
Restgehalte = < 4%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | inox |
| Diameter borstel | 15 mm |
| Gebruik | bewerkbare materialen : aluminium/andere niet-ferrometalen/refractaire materialen/legeringen op basis van kobalt/hard niet-ferrometaal/brons/roestvrij staal (inox)/gietijzerhout/thermoharders/thermoplasten/stalen, gietstaal |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Max. toerental | 18000 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 335,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen