Referenties
Metabo:627338000
Rubix:A0217565
Fabrikant:627338000
EAN:4007430066565

Productdetails : METABO BEKISTINGSBOOR 22X400 HSS 627338000
Spiraalboren van HSS-staal voor extra lange levensduur, Komt overeen met de veiligheidseisen van de beroepsvereniging voor houtbewerking conform DIN 7490, Geen klemmen in het boorgat, goede spaanafvoer, Voor het boren in bekistingen in de bouw en van planken, balken, vloerdelen en platen van zacht- en hardhout. Ook als boren voor gevelwerkers en dakdekkers voor metaal, geprofileerd plaatstaal enz. geschikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 22 mm |
| Totale lengte | 400 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,055 |
| Schacht | cilindrisch ø22 mm |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | zacht- en hardhout (bekistingen/planken/balken/vloerdelen/platen); ook geschikt voor metaal en geprofileerd plaatstaal (gevelwerk/dakdekkers) |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,00 excl. BTW
/ stuk
€ 72,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen