Referenties
Bosch:2608577879
Rubix:A0890469
Fabrikant:2608577879
EAN:6949509252012

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 8.0MM 2608577879
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 32,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
