TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211-12
Rubix:20682098
Fabrikant:5058597
EAN:4031132004242
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12
Technische samenvatting
Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,38 excl. BTW
/ stuk
14,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen