LEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 12X8MM R3/8" 1470U12 04 17 L=2M
Legris Flexibele polyurethaanleidingen (PU)
Zie technische informatieReferenties
Parker:1470U12 04 17
Rubix:A0135007
Fabrikant:1470U12 04 17
EAN:0820099187983


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan (pu) ester |
Productdetails : LEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 12X8MM R3/8" 1470U12 04 17 L=2M
Geschikt voor dynamische installaties.
Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken.
Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken.
Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Toepassing: gereedschap, pneumatiek, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, werkplaatsen
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Binnendiameter: 8 mm
Lengte (m): 2
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 12 mm
Specificaties: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: PU
Gewicht: 0,465
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Binnendiameter: 8 mm
Lengte (m): 2
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 12 mm
Specificaties: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: PU
Gewicht: 0,465
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Gewicht verpakking | 465 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan (pu) ester |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 2000 mm |
| 1 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,41 excl. BTW
/ stuk
€ 87,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen