Referenties
Parker:SP08/050/DV
Rubix:06031833
Fabrikant:SP08/050/DV
EAN:4039747138833


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 75 mm |
| Materiaal | polyamide 12 |
Productdetails : RECTUS SPIRAALSLANG SP08/050/DV 5MTR
Parker Legris terugtrekslang heeft een blijvend geheugen na veelvuldig gebruik en biedt een alternatief voor haspels voor een uitstekende ergonomie en ruimtebesparing. De voorgemonteerde slangen zijn voorzien van een beschermingsveer, waardoor schade aan de uiteinden wordt voorkomen.
Toepassing: Pneumatisch gereedschap, transport, smering, industriële reiniging, robotica, autowassen, MRO
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): BSPT R1/4
Aansluitingstype: met schroefdraadverbinding
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Lengte: 5 m
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht), smeermiddelen, andere vloeistoffen (neem contact met ons op)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 75
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS
Binnendiameter buis (mm): 6,3 mm
Materiaal buis: PA 12
Buitendiameter buis (mm): 8,9 mm
Vacuümdruk: 755
Gewicht: n.v.t.
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): BSPT R1/4
Aansluitingstype: met schroefdraadverbinding
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Lengte: 5 m
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht), smeermiddelen, andere vloeistoffen (neem contact met ons op)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 75
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS
Binnendiameter buis (mm): 6,3 mm
Materiaal buis: PA 12
Buitendiameter buis (mm): 8,9 mm
Vacuümdruk: 755
Gewicht: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,3 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Materiaal | polyamide 12 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Lengte | 5000 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,48 excl. BTW
/ stuk
€ 82,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden