METABO BETONBOOR 10,00X 120 HM PRO 627391000
Betonboor, met hardmetalen punt, serie "pro"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627391000
Rubix:A0217559
Fabrikant:627391000
EAN:4007430069832

Productdetails : METABO BETONBOOR 10,00X 120 HM PRO 627391000
Hoogwaardige, robuuste betonboor conform DIN 8039 met hardmetalen plaat 130°, bijzonder hittebestendig, zeer lange levensduur, met speciale gleuf voor snelle afvoer van boormeel, Ook geschikt voor lichte boorhamers met 3-bekken-boorhouder, Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuur- en kunststeen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 120 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Snijlengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,25 excl. BTW
/ stuk
€ 9,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen