Referenties
Roebuck:853874
Rubix:20627300
EAN:3660338098369

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BETONBOOR SDS MAX 42 X 540 - 853874
Kop met 6 snijzijden.
Zelfcentrerende punt.
Spiraal met progressieve kern.
Gebruik: gips, steen, beton, graniet, marmer, bakstenen, gewapend beton.
Zelfcentrerende punt.
Spiraal met progressieve kern.
Gebruik: gips, steen, beton, graniet, marmer, bakstenen, gewapend beton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 540 mm |
| Boordiameter | 42 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,00 excl. BTW
/ stuk
€ 335,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen