ROEBUCK HAMERBOOR SDS MAX 24X540/400 - 652538

Betonboor SDS MAX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:652538
Rubix:20620054
EAN:3660338000737
ROEBUCK HAMERBOOR SDS MAX 24X540/400 - 652538

Technische samenvatting

Totale lengte540 mm
Boordiameter24 mm
Snijlengte400 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK HAMERBOOR SDS MAX 24X540/400 - 652538


Kop met 6 snijzijden.
Zelfcentrerende punt.
Spiraal met progressieve kern.
Gebruik: gips, steen, beton, graniet, marmer, bakstenen, gewapend beton.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte540 mm
Boordiameter24 mm
Snijlengte400 mm
Materiaal mantelstaal
Type schachtsds max
€ 129,32 excl. BTW
/ stuk
€ 156,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen