BOSCH BETONBOOR CYL-3 6X90X150MM D5,5MM 2608597679

Betonboren CYL-3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608597679
Rubix:A0152641
EAN:3165140186919
BOSCH BETONBOOR CYL-3 6X90X150MM D5,5MM 2608597679

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 6X90X150MM D5,5MM 2608597679


Betonboren CYL-3 6 x 90 x 150 mm, d 5,5 mm; 1 stuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Afmeting verpakking (D x B x H)226x43x6 mm
Gewicht verpakking25 g
Boordiameter6 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 8039
Snijrichtingrechter
Diameter handvat6 mm
Aangepaste tariefcode82075030
€ 18,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 22,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen