DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 12XD KOELKANALEN RC412 17.5MM
FORCE diepgatboor 12XD volhardmetaal met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC41217.5
Rubix:A0935916
Fabrikant:8904092
EAN:3603607352014




Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 12XD KOELKANALEN RC412 17.5MM
Hoogwaardige diepgatboormachine met een punthoek van 140° en dunner webontwerp voor boren tot 12xD zonder pikken. Ontworpen voor snelle penetratie en precieze geleiding, voor een uitstekende positionele nauwkeurigheid. De interne koelvloeistof zorgt voor een betere spaanafvoer en de Nano-Tip meerlaagse coating zorgt voor een superieure thermische stabiliteit en slijtvastheid voor een langere levensduur van het gereedschap.
FORCE diepgatboor 12XD volhardmetaal met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Totale lengte | 285 mm |
| Snijlengte | 234 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 796,08 excl. BTW
/ stuk
€ 963,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
