SPARTEX RVS A4 BETONSTOKSCHROEF ZESK 9001 7,5X60/5MM
Betonschroef met ETA-21/0425
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBETDFH7,5X60PFA4
Rubix:A0828644
Fabrikant:90014075 60
EAN:4043377348753


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BETONSTOKSCHROEF ZESK 9001 7,5X60/5MM
SPARTEX RVS A4 BETONSTOKSCHROEF ZESK 9001 7,5X60/5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw13 |
| Type bedrading | beton |
| Diameter schroefdraad | 7,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 508,12 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 614,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen