SPARTEX RVS A4 BETONSTOKSCHROEF ZESK 9001 12X120/35MM
Betonschroef met ETA-21/0425
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBETDFH12X120PFA4
Rubix:A0828650
Fabrikant:90014012 120
EAN:4043377348722


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BETONSTOKSCHROEF ZESK 9001 12X120/35MM
SPARTEX RVS A4 BETONSTOKSCHROEF ZESK 9001 12X120/35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw15 |
| Type bedrading | beton |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,62 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 603,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen