SPARTEX RVS A2 KOZIJNSCHROEF VERZK TORX 9009 7,5X180/180MM
Betonschroef met kop 7,5mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBETTCCTTX7,5X180EFA2
Rubix:A0828635
Fabrikant:9009275 180
EAN:4043377394309


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 KOZIJNSCHROEF VERZK TORX 9009 7,5X180/180MM
SPARTEX RVS A2 KOZIJNSCHROEF VERZK TORX 9009 7,5X180/180MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | beton |
| Diameter schroefdraad | 7,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,87 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 341,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen