SPARTEX RVS A2 KOZIJNSCHROEF VERZK TORX 9008 7,5X132/132MM
Verzonken betonschroef voor koplijst 11mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBETTFCTTX7,5X132EFA2
Rubix:A0828628
Fabrikant:9008275 132
EAN:4043377394194


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 KOZIJNSCHROEF VERZK TORX 9008 7,5X132/132MM
SPARTEX RVS A2 KOZIJNSCHROEF VERZK TORX 9008 7,5X132/132MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | beton |
| Diameter schroefdraad | 7,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 204,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen