MILWAUKEE BETON TRILNAALD 38MM TRILKOP MX FUEL
Betontrilnaalden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:MXF CVH-38 mm
Rubix:A0652590
Fabrikant:4932478612
EAN:4058546348052

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BETON TRILNAALD 38MM TRILKOP MX FUEL
38MM MXF CONCRETE VIBRATORHEAD
MXF CVH-38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee beton trilnaald 38mm trilkop mx fuel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 412,93
€ 339,40 excl. BTW
/ stuk
€ 410,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
