Referenties
SMC:KBX14
Rubix:05280883
Fabrikant:00050508




Technische samenvatting
| Materiaal | c3604bd, pbt, pom (huis); nbr (verbinding) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m14 x 1 |
Documenten
Productdetails : SMC BEUGEL KBX14
De KB serie leidingmodules maakt distributie eenvoudig door gebruik te maken van one-touch fittingen. Een vergrendelingssysteem maakt het gebruik van gereedschap overbodig voor de installatie van one-touch fittingen en maakt het leidingwerk efficiënter. Dankzij de universele constructie kan de luchtuitlaatrichting worden gewijzigd nadat de aansluitingen zijn voltooid.
•Piping module (bracket)
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Body size: 1, 2, 3, 4
•Thread size: 6, 12, 14, 16, 20, 22
Applicable Thread: M14X1
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Body size: 1, 2, 3, 4
•Thread size: 6, 12, 14, 16, 20, 22
Applicable Thread: M14X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | c3604bd, pbt, pom (huis); nbr (verbinding) |
| Aansluiting 1 | m14 x 1 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen