SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T16-00

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2T16-00
Rubix:05284992
Fabrikant:KQB2T16-00
EAN:3618036033175
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T16-00

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T16-00


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Union Tee.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 16 (Ø16)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht58 g
Materiaalmessing
Aansluiting 216
Maximumtemperatuur150 °C
Diameter buis16 mm
40,70 excl. BTW
/ stuk
49,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen