FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-G18-Q10 8087695
Push-in-koppeling NPQR-DK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQR-DK-G18-Q10
Rubix:05119673
Fabrikant:8087695
EAN:4052568455132

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (behuizing, beschermring, loslaatring, buisklemcomponent);fpm (draadafdichting, buisafdichting);ppsu (aandrukring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-G18-Q10 8087695
NPQR-DK-G18-Q10 8087695 rechte inschroefkoppeling RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (behuizing, beschermring, loslaatring, buisklemcomponent);fpm (draadafdichting, buisafdichting);ppsu (aandrukring) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Profiel | npqr |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,01 excl. BTW
/ stuk
€ 25,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen