ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-63-A

Stergreep ruwdeel zonder boring

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-63-A
Rubix:A0583946
Fabrikant:DIN 6336-GG-63-A
EAN:4045525334700
ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-63-A

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingIjzer
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-63-A


Stergrepen van gietijzer (GG) of aluminium (AL) met kunststof coating op aanvraag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht275 g
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingIjzer
Diameter63 mm
Aangepaste tariefcode83024900
€ 7,91 excl. BTW
/ stuk
€ 9,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Materiaal/afwerking