ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-128-EP
Roestvrijstalen kast 'U'-grepen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425-NI-8-128-EP
Rubix:A0798706
Fabrikant:GN 425-NI-8-128-EP
EAN:4045525725607



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-128-EP
Roestvrijstalen kast 'U'-grepen GN 425 met Ø 8 en Ø 10 worden geleverd met twee roestvrijstalen locateerschijven. Zij garanderen een perfecte positionering, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven zijn los bijgesloten. Het fabricageproces (buigen) maakt het mogelijk speciale lengtes in relatief kleine aantallen te produceren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 128 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,80 excl. BTW
/ stuk
€ 17,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen