ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-26-120-SW

Beugelgreep aluminium

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 565.1-26-120-SW
Rubix:A0795242
Fabrikant:565.1-26-120-SW
EAN:4045525066892
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-26-120-SW

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-26-120-SW


Beugelgrepen GN 565.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Ze onderscheiden zich door hun stabiliteit en ergonomische vormgeving. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Diameter26 mm
Aangepaste tariefcode83024900
€ 18,02 excl. BTW
/ stuk
€ 21,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

120 mm