ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 668-30-412-A-BL
Platte kast "U"-grepen, aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 668-30-412-A-BL
Rubix:A0794951
Fabrikant:668-30-412-A-BL
EAN:4045525107366



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 668-30-412-A-BL
Kastgrepen GN 668 worden vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium. Ze kunnen vanaf de achterzijde worden gemonteerd (type A) of via de voet van de greep aan de bedieningszijde (type B). Het fabricageproces (buigen) maakt het mogelijk speciale lengtes in relatief kleine aantallen te produceren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 412 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,58 excl. BTW
/ stuk
€ 43,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
