ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-64-EP

Beugelgreep roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 425-NI-8-64-EP
Rubix:A0798705
Fabrikant:GN 425-NI-8-64-EP
EAN:4045525725614
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-64-EP
Technische samenvatting
Lengte64 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-64-EP


Stainless Steel-Cabinet "U" handles GN 425 with Ø 8 and Ø 10 are supplied with two stainless steel location discs. They guarantee a perfect location even with large holes in the cabinet. The discs are loosely enclosed. The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.
Roestvrijstalen beugelgreep, met steunplaat, elektrolytisch gepolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte64 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,94 excl. BTW
/ stuk
15,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen