ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-10-88-GS
Beugelgreep roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425-NI-10-88-GS
Rubix:A0798637
Fabrikant:GN 425-NI-10-88-GS
EAN:4045525247840




Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-10-88-GS
Stainless Steel-Cabinet "U" handles GN 425 with Ø 8 and Ø 10 are supplied with two stainless steel location discs. They guarantee a perfect location even with large holes in the cabinet. The discs are loosely enclosed. The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.
Roestvrijstalen beugelgrepen GN 425 worden standaard geleverd met twee roestvrijstalen steunschijven. Deze zorgen ervoor dat de greep ook bij grote aansluitgaten perfect blijft zitten. De schijven worden los meegeleverd. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 88 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,62 excl. BTW
/ stuk
€ 12,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen