ELESA+GANTER HANDGREEP DIN 98-ST-36-D

Draaibare balgrepen van staal, aluminium, kunststof

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:DIN 98-ST-36-D
Rubix:A0799973
Fabrikant:DIN 98-ST-36-D
EAN:4045525419711
ELESA+GANTER HANDGREEP DIN 98-ST-36-D
Technische samenvatting
Lengte106 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP DIN 98-ST-36-D


Draaibare balgrepen DIN 98 vorm D worden ongemonteerd geleverd, d.w.z. het greepgedeelte wordt los meegeleverd. Hierdoor kan het asgedeelte afzonderlijk worden ingeperst of vastgeklonken. Door met een zachte hamer lichtjes in de asrichting te kloppen, wordt het greepgedeelte zodanig op de as bevestigd dat het axiaal wordt vastgehouden, maar toch draaibaar blijft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht551 g
Lengte106 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter36 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,36 excl. BTW
/ stuk
50,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Materiaal/afwerking

Select varianten (23)