ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 565.5-20-160-B-GS
Beugelgreep roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 565.5-20-160-B-GS
Rubix:A0800309
Fabrikant:GN 565.5-20-160-B-GS
EAN:4045525912588



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 565.5-20-160-B-GS
Roestvrijstalen beugels GN 565.5 onderscheiden zich door hun stabiliteit en ergonomische vormgeving. De roestvrijstalen beugels (vorm A) worden vervaardigd uit getrokken profielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,63 excl. BTW
/ stuk
€ 81,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen