Referenties
Elesa+Ganter:DIN 99-200-M24-N
Rubix:09209568
Fabrikant:DIN 99-200-M24-N
EAN:4045525421165





Productdetails : ELESA+GANTER KEGELGREEP DIN 99-200-M24-N
De officiële normblad voorziet nog steeds in de maat 40 - M 5 / B 5.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1116 g |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,29 excl. BTW
/ stuk
€ 135,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
