Referenties
Kipp:K0203.11505
Rubix:0999112584
EAN:4059245123599



Productdetails : KIPP BEUGELGREEP K0203.11505
Grondstof: Rond staal.Uitvoering: Oppervlakte precisiegeslepen en zijdemat verchroomd. Verbindingsbuis met kunststof-coating.Bestelvoorbeeld: K0203.05505Opmerking: Hoogwaardige grepen voor frontplaten en soortgelijke toepassingen.Montage: Van de achterzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 119 g |
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,92 excl. BTW
/ stuk
€ 30,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen