KIPP STERGREEP K0154.4121X30
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 Stalen onderdelen Roestvrij staal, buitendraad, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0154.4121X30
Rubix:A0665426
Fabrikant:K0154.4121X30
EAN:4059245653294



Productdetails : KIPP STERGREEP K0154.4121X30
Materiaal: thermoplast zwart, schroefdraadbout roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: schroefdraadbout blank. Opmerking: Δ Voeg hier de gewenste klepkleur toe. Bij de klepkleur zwart is geen kleurcode vereist. Op aanvraag: andere kleuren of opschriften zoals bedrijfslogo's of symbolen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen