METABO RECIPROZAAGBLAD BIM 100X1/2/14TPI 628267000 (PK=5ST)
Reciprozaagbladen "flexible metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628267000
Rubix:A0216480
Fabrikant:628267000
EAN:4007430217653

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD BIM 100X1/2/14TPI 628267000 (PK=5ST)
Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | bim (bimetaal) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 100 mm |
| Aantal tanden per cm | 5,51 |
| Aantal tanden | 55 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,37 excl. BTW
/ pak
€ 17,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen