Referenties
Festo:SAMH-S-N8-L-SC
Rubix:05121836
Fabrikant:575818
EAN:4052568059507

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKKING SAMH-S-N8-L-SC 575818
afdekking SAMH-S-N8-L-SC Design=voor T-gleuf, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Omgevingstemperatuur=-40 - 85 °C, Soort bevestiging=(* vergrendelend, * van boven in de gleuf in te plaatsen), Productgewicht=0,39 g
Cover SAMH-S-N8-L-SC 575818
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,08 g |
| Type | deksel samh-s-n8-l-sc |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,31 excl. BTW
/ stuk
€ 8,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen