FESTO SENSORHOUDER SL-DSM-S-M5-B 1130882

Sensorhouder

Zie technische informatie
Referenties
Festo:SL-DSM-S-M5-B
Rubix:05122186
Fabrikant:1130882
EAN:4052568061319
FESTO SENSORHOUDER SL-DSM-S-M5-B 1130882
Technische samenvatting
Typesensorhouder
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SENSORHOUDER SL-DSM-S-M5-B 1130882


Sensorhouder SL-DSM-S-M5-B Kit voor montage van inductieve naderingsschakelaars SIEN op deel-draai actuators DSM-12-...-B tot DSM-40-...-B, evenals op deel-draai lineaire eenheden DSL. Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Productgewicht=4 g, Materiaal opmerking=(* Vrij van koper en PTFE, * RoHS-conform).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensorhouder
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,89 excl. BTW
/ stuk
30,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen