FESTO BEVESTIGINGSKIT SAMH-S-N8-S-MK 575815

Bevestiging SAMH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SAMH-S-N8-S-MK
Rubix:05121838
Fabrikant:575815
EAN:4052568104207
FESTO BEVESTIGINGSKIT SAMH-S-N8-S-MK 575815

Technische samenvatting

Typemontagekit samh-s-n8-s-mk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SAMH-S-N8-S-MK 575815


Bevestigingskit SAMH-S-N8-S-MK Design=voor T-gleuf, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Omgevingstemperatuur=-40 - 85 °C, Soort bevestiging=(* vergrendelend, * vastgeschroefd, * van boven in de gleuf in te plaatsen), Max. aandraaimoment=0,6 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9,81 g
Typemontagekit samh-s-n8-s-mk
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode39269097
37,11 excl. BTW
/ stuk
44,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen