FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-6,5 538344

Houder SIEZ-NB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEZ-NB-6,5
Rubix:05099901
Fabrikant:538344
EAN:4052568049706
FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-6,5 538344

Technische samenvatting

Typesensorsteun siez-nb-6,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-6,5 538344


Sensorhouder SIEZ-NB-6,5 voor sensoren, montage niet vlak (niet verzonken). Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Omgevingstemperatuur=-25 - 80 °C, Grootte=6,5 mm, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Productgewicht=9 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13,9 g
Typesensorsteun siez-nb-6,5
€ 10,43 excl. BTW
/ stuk
€ 12,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen