Referenties

SMC:CQ-F025
Rubix:05263688
EAN:3618035703383
SMC FLENS CQ-F025

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC FLENS CQ-F025


Compactcilinders van de serie (N)CQ2 bieden een ruimtebesparend ontwerp en een uitzonderlijke levensduur. Ze zijn voorzien van frontbevestiging voor gemakkelijke toegang tot interne onderdelen. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele stang, buiten- en binnendraad, dubbele werking, veerretour en veerrekking. Keuze uit 13 boringmaten tot 200 mm. Optionele reed/solid state-schakelaars kunnen worden gebruikt. De geëxtrudeerde aluminiumbehuizing met doorgaande opening en behuizing met draad, zorgen voor veelzijdige en betrouwbare toepassingen in alle ontwerpen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Typeflens
Land van oorsprongDE
€ 4,44 excl. BTW
/ stuk
€ 5,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen