FESTO BEVESTIGING SMBZ-8-125/320 537808

Bevestiging SMBZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMBZ-8-125/320
Rubix:05119028
Fabrikant:537808
EAN:4052568049560
FESTO BEVESTIGING SMBZ-8-125/320 537808
Technische samenvatting
Typemontage voor cilinderschakelaars en sensoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGING SMBZ-8-125/320 537808


Bevestiging SMBZ-8-125/320 voor naderingsschakelaar met gleuf 8 op cilinders met trekstang. Grootte=8, Design=voor trekanker, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal behuizing=(* aluminumlegering, * geanodiseerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14,01 g
Typemontage voor cilinderschakelaars en sensoren
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode73182900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,43 excl. BTW
/ stuk
8,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen