FESTO BEVESTIGINGSBEUGEL SOEZ-HW-Q50 537786
Bevestigingsbeugel SOEZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOEZ-HW-Q50
Rubix:05094739
Fabrikant:537786
EAN:4052568049461

Documenten
Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSBEUGEL SOEZ-HW-Q50 537786
Bevestigingsbeugel SOEZ-HW-Q50 voor opto-elektronische sensoren in blokconstructie (serie Q50). Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Omgevingstemperatuur=-20 - 80 °C, Grootte=50x50x17 mm, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Productgewicht=33 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,79 g |
| Type | montagebeugel |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,99 excl. BTW
/ stuk
€ 15,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen