FESTO SCHARNIERKOP CRSGS-M10X1,25 195582

Gewrichtkop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRSGS-M10X1,25
Rubix:05107058
Fabrikant:195582
EAN:4052568015282
FESTO SCHARNIERKOP CRSGS-M10X1,25 195582

Technische samenvatting

Typecrsgs staafoog
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERKOP CRSGS-M10X1,25 195582


CRSGS-M10x1.25-gaffel met zeskantmoer, voor draaiende cilinderbevestiging (zuigerstangzijde), volgens DIN ISO 8139. Grootte=M10x1,25, hoekcompensatie +/-=13 graden, installatiepositie=willekeurig, schroefdraadverbinding=interne schroefdraad M10x1,25, corrosiebestendigheidsklasse KBK=4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecrsgs staafoog
Aansluiting 1m10x1,25
Aangepaste tariefcode73269098
€ 72,79 excl. BTW
/ stuk
€ 88,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden