Referenties
Festo:DASI-B13-80-S8
Rubix:05125120
Fabrikant:1435235
EAN:4052568232726

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORHOUDER DASI-B13-80-S8 1435235
Sensorhouder DASI-B13-80-S8 Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Aandraaimoment=1,2 Nm
Sensor holder DASI-B13-80-S8 Size=80, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Tightening torque=1.2 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61,5 g |
| Type | adapterkit |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,23 excl. BTW
/ stuk
€ 127,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen