FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-2-B 36162

Bevestigingskit SMB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMB-2-B
Rubix:05104664
Fabrikant:36162
EAN:4052568010195
FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-2-B 36162
Technische samenvatting
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-2-B 36162


Bevestigingskit SMB-2-B voor de montage van naderingsschakelaars SMEO, SMPO, SMTO op cilinders met bevestigingsstang, duoprofiel of klemrail. Grootte=2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x50x20 mm
Logistiek gewicht25 g
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73182900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,79 excl. BTW
/ stuk
28,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen