SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. 9506 CV2 4,5X38MM
BI-Metaal dunwandige schroef
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTH4,5X38EFA2CV2
Rubix:A0833738
Fabrikant:95062B245 38
EAN:4043377414809

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. 9506 CV2 4,5X38MM
SPARTEX RVS A2BIMETAL SCHROEF ZELFDRAADVORM. 9506 CV2 4,5X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen