MECALINE BI POLYMER SLANG BLAUW 2,5X4 860502(RO=25M)

BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:860502
Rubix:06262542
EAN:3660338153600
MECALINE BI POLYMER SLANG BLAUW 2,5X4 860502(RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG BLAUW 2,5X4 860502(RO=25M)


MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Materiaalbi-po
Lengte rol25 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,19 excl. BTW
/ rol
18,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden